Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Mikrowelle E14S 22X60 120V 15W C-5A

kopierenkopieren
BAILEY - Mikrowelle E14S 22X60 120V 15W C-5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWO460120015

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681119891

Sonepar Artikelnummer

120942093

Hersteller Artikelnummer

MWO460120015

Hersteller Typ

BAIMWO460120015

Hersteller Artikel Nr.:

MWO460120015

Lampenleistung:

15 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

120 V

Nennstrom:

125 mA

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

60 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Ja

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.013 kg

BAI Appliance Mikrowelle Röhre E14 120V 15W Klar 22x60mm 2000U Glühlampe