Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Mikrowelle E17 T22X57 240V 20W 300C Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Mikrowelle E17 T22X57 240V 20W 300C Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWO656240020

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lichtstrom - 150 lm

  • Sockel - sonstige

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681119945

Sonepar Artikelnummer

120942094

Hersteller Artikelnummer

MWO656240020

Hersteller Typ

BAIMWO656240020

Hersteller Artikel Nr.:

MWO656240020

Lampenleistung:

20 W

Lichtstrom:

150 lm

Sockel:

sonstige

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

240 V

Nennstrom:

83 mA

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Ja

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.026 kg

BEE Appliance Mikrowelle Röhre E17 240V 20W 300C Klar 22x57mm 2000U Glühlampe