Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - MR11 GU4 Cover 12V 35W 30D Grün

kopierenkopieren
BAILEY - MR11 GU4 Cover 12V 35W 30D Grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC301203530G

  • Lampenleistung - 35 W

  • Sockel - GU4

  • Ausstrahlungswinkel - 30 °

  • Farbtemperatur - 2800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681071069

Sonepar Artikelnummer

120940938

Hersteller Artikelnummer

HC301203530G

Hersteller Typ

BAIHC301203530G

Hersteller Artikel Nr.:

HC301203530G

Lampenleistung:

35 W

Sockel:

GU4

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Farbtemperatur:

2800 K

Durchmesser:

35 mm

Lichtstärke:

0 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

ANSI:

FTH

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Ja

Gesamtlänge:

35 mm

Axiale Wendel:

Ja

Reflektorart:

Glas

Niederdrucktechnik:

Ja

UV-Schutz:

Nein

Farbe:

grün

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

35 kWh

Lampenbezeichnung:

MR11

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

BAI BaiColour FTH MR11 GU4 12V 35W 30D Grün 2000U 35x35mm Niedervolt Halogenlampe mit Reflektor