Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BAILEY - MR11 GU4 Cover 12V 5W 10D

kopierenkopieren
BAILEY - MR11 GU4 Cover 12V 5W 10D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC301200512

  • Lampenleistung - 5 W

  • Sockel - GU4

  • Ausstrahlungswinkel - 10 °

  • Farbtemperatur - 2800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681070635

Sonepar Artikelnummer

120940925

Hersteller Artikelnummer

HC301200512

Hersteller Typ

BAIHC301200512

Hersteller Artikel Nr.:

HC301200512

Lampenleistung:

5 W

Sockel:

GU4

Ausstrahlungswinkel:

10 °

Farbtemperatur:

2800 K

Durchmesser:

35 mm

Lichtstärke:

0 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Ja

Gesamtlänge:

35 mm

Axiale Wendel:

Ja

Reflektorart:

Aluminium

Niederdrucktechnik:

Ja

UV-Schutz:

Nein

Farbe:

farblos

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

BEE MR11 GU4 12V 5W 10D Klar 2000U 35x35mm Niedervolt Halogenlampe mit Reflektor