Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - MR11 GU4 Cover 24V 20W 30D

kopierenkopieren
BAILEY - MR11 GU4 Cover 24V 20W 30D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC302402030

  • Lampenleistung - 20 W

  • Sockel - GU4

  • Ausstrahlungswinkel - 30 °

  • Farbtemperatur - 2800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681071151

Sonepar Artikelnummer

120940943

Hersteller Artikelnummer

HC302402030

Hersteller Typ

BAIHC302402030

Hersteller Artikel Nr.:

HC302402030

Lampenleistung:

20 W

Sockel:

GU4

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Farbtemperatur:

2800 K

Durchmesser:

35 mm

Lichtstärke:

0 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

24 V

ANSI:

sonstige

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Ja

Gesamtlänge:

35 mm

Axiale Wendel:

Ja

Reflektorart:

dichromatisch beschichtetes Glas

Niederdrucktechnik:

Ja

UV-Schutz:

Nein

Farbe:

farblos

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Lampenbezeichnung:

MR11

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.025 kg

BEE MR11 GU4 24V 20W 30° Klar 2000U 180lm 35x35mm Niedervolt Halogenlampe mit Reflektor