Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - MR16 GU5.3 12V 50W 38D EXN Grün Cover

kopierenkopieren
BAILEY - MR16 GU5.3 12V 50W 38D EXN Grün Cover

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC501205038G

  • Lampenleistung - 50 W

  • Sockel - GU5,3

  • Ausstrahlungswinkel - 38 °

  • Farbtemperatur - 2800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681073186

Sonepar Artikelnummer

120940969

Hersteller Artikelnummer

HC501205038G

Hersteller Typ

BAIHC501205038G

Hersteller Artikel Nr.:

HC501205038G

Lampenleistung:

50 W

Sockel:

GU5,3

Ausstrahlungswinkel:

38 °

Farbtemperatur:

2800 K

Durchmesser:

50.67 mm

Lichtstärke:

0 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

ANSI:

EXN

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Ja

Gesamtlänge:

45 mm

Axiale Wendel:

Ja

Reflektorart:

Glas

Niederdrucktechnik:

Ja

UV-Schutz:

Nein

Farbe:

grün

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

Lampenbezeichnung:

MR16

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.043 kg

BAI BaiColour EXN MR16 GU5.3 12V 50W 38° Klar Grün 2000U 50.67x45mm Niedervolt Halogenlampe mit Reflektor