Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - MR16 GU5.3 Cover 12V 20W 38D BAB

kopierenkopieren
BAILEY - MR16 GU5.3 Cover 12V 20W 38D BAB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC501202038

  • Lampenleistung - 20 W

  • Sockel - GU5,3

  • Ausstrahlungswinkel - 38 °

  • Farbtemperatur - 2700 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8714681071717

Sonepar Artikelnummer

120940950

Hersteller Artikelnummer

HC501202038

Hersteller Typ

BAIHC501202038

Hersteller Artikel Nr.:

HC501202038

Lampenleistung:

20 W

Sockel:

GU5,3

Ausstrahlungswinkel:

38 °

Farbtemperatur:

2700 K

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

0 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

ANSI:

BAB

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Ja

Gesamtlänge:

46 mm

Axiale Wendel:

Ja

Reflektorart:

dichromatisch beschichtetes Glas

Niederdrucktechnik:

Ja

UV-Schutz:

Nein

Farbe:

farblos

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Lampenbezeichnung:

MR16

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.043 kg

BEE BAB MR16 GU5.3 12V 20W 38° Klar 2000U 46x50mm Niedervolt Halogenlampe mit Reflektor