Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - MR16 GU5.3 Cover 28V 10W 36D

kopierenkopieren
BAILEY - MR16 GU5.3 Cover 28V 10W 36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC502801036

  • Lampenleistung - 10 W

  • Sockel - GU5,3

  • Ausstrahlungswinkel - 36 °

  • Farbtemperatur - 2800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681073490

Sonepar Artikelnummer

120940976

Hersteller Artikelnummer

HC502801036

Hersteller Typ

BAIHC502801036

Hersteller Artikel Nr.:

HC502801036

Lampenleistung:

10 W

Sockel:

GU5,3

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Farbtemperatur:

2800 K

Durchmesser:

50.67 mm

Lichtstärke:

0 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

28 V

ANSI:

sonstige

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Ja

Gesamtlänge:

45 mm

Axiale Wendel:

Ja

Reflektorart:

dichromatisch beschichtetes Glas

Niederdrucktechnik:

Ja

UV-Schutz:

Nein

Farbe:

farblos

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Lampenbezeichnung:

MR16

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.043 kg

BEE MR16 GU5.3 28V 10W 36D Klar 2000h 50.67x45mm Niedervolt Halogenlampe mit Reflektor