Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - MR8 GU4 Cover 12V 10W 26° ALU

kopierenkopieren
BAILEY - MR8 GU4 Cover 12V 10W 26° ALU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC201201026AL

  • Lampenleistung - 10 W

  • Sockel - GU4

  • Ausstrahlungswinkel - 26 °

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681351475

Sonepar Artikelnummer

121413474

Hersteller Artikelnummer

HC201201026AL

Hersteller Typ

baihc201201026al

Hersteller Artikel Nr.:

HC201201026AL

Lampenleistung:

10 W

Sockel:

GU4

Ausstrahlungswinkel:

26 °

Farbtemperatur:

3000 K

Durchmesser:

23 mm

Lichtstärke:

175 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Ja

Gesamtlänge:

35 mm

Axiale Wendel:

Nein

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

Niederdrucktechnik:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Farbe:

weiß

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Lampenbezeichnung:

MR8

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.012 kg

BAI MR8 GU4 12V 10W 26° Klar Aluminium 2000h 800cd 23x35mm Niedervolt Halogenlampe mit Reflektor