Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - MR8 GZ4 Cover 12V 5W 30D

kopierenkopieren
BAILEY - MR8 GZ4 Cover 12V 5W 30D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC201200530

  • Lampenleistung - 5 W

  • Sockel - GZ4

  • Ausstrahlungswinkel - 30 °

  • Farbtemperatur - 2800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681070536

Sonepar Artikelnummer

120940922

Hersteller Artikelnummer

HC201200530

Hersteller Typ

BAIHC201200530

Hersteller Artikel Nr.:

HC201200530

Lampenleistung:

5 W

Sockel:

GZ4

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Farbtemperatur:

2800 K

Durchmesser:

25 mm

Lichtstärke:

0 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Ja

Gesamtlänge:

0 mm

Axiale Wendel:

Ja

Reflektorart:

Aluminium

Niederdrucktechnik:

Ja

UV-Schutz:

Nein

Farbe:

farblos

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.016 kg

BEE MR8 GU4 12V 5W 30D Klar 2000U 25x25mm Niedervolt Halogenlampe mit Reflektor