Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Narva 67273 6V 15W Z16 220lm

kopierenkopieren
BAILEY - Narva 67273 6V 15W Z16 220lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P00667273

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 220 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681123652

Sonepar Artikelnummer

120942250

Hersteller Artikelnummer

P00667273

Hersteller Typ

BAIP00667273

Hersteller Artikel Nr.:

P00667273

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

220 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

2800 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Gesamtlänge:

57 mm

Durchmesser:

18 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.053 kg

Narva Z16 6V 15W 220lm 18x57mm Studio-, Projektions- und Fotolampe