Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - NAV-TS Fc2 250W 2000K

kopierenkopieren
BAILEY - NAV-TS Fc2 250W 2000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146552

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lichtstrom - 28000 lm

  • Sockel - Fc2

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681465523

Sonepar Artikelnummer

121232430

Hersteller Artikelnummer

146552

Hersteller Typ

bai146552

Hersteller Artikel Nr.:

146552

Lampenleistung:

250 W

Lichtstrom:

28000 lm

Sockel:

Fc2

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

112 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

206 mm

Durchmesser:

23 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

mattiert

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

275 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.107 kg

BEE NAV-TS Fc2 250W 2000K 28000lm 23x206mm 24000U