Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Navigation LED Bay15d 10-30V AC/DC 3W (34W) 380lm 865

kopierenkopieren
BAILEY - Navigation LED Bay15d 10-30V AC/DC 3W (34W) 380lm 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144557

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 3 W

  • Lampenspannung - 10 .. 30 V

  • Lichtstrom - 380 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681445570

Sonepar Artikelnummer

120936288

Hersteller Artikelnummer

144557

Hersteller Typ

BAI144557

Hersteller Artikel Nr.:

144557

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

3 W

Lampenspannung:

10 .. 30 V

Lichtstrom:

380 lm

Sockel:

BAY15d

Technologie:

LED

Stromstärke:

0.3 A

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

126.67 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

55 mm

Durchmesser:

17 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.022 kg

BEE Navigation LED Bay15d 12V 24V 10-30V AC/DC 3W 6500K IP65 380lm (34W) 17x55mm EMC anerkannt Schiffslampe