Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Navigation LED Bay15d 12-28V 1.1W (9W) 70lm 2700K

kopierenkopieren
BAILEY - Navigation LED Bay15d 12-28V 1.1W (9W) 70lm 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80100023905

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 1.1 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 .. 28 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681239056

Sonepar Artikelnummer

120937535

Hersteller Artikelnummer

80100023905

Hersteller Typ

BAI80100023905

Hersteller Artikel Nr.:

80100023905

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

1.1 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 .. 28 V

Lichtstrom:

70 lm

Sockel:

BAY15d

Technologie:

LED

Stromstärke:

0.33 A

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

58 mm

Durchmesser:

16 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.055 kg

BAI Navigation LED Bay15d 12-28V 1.1W 0.32A Klar 2700K 70lm (9W) 16x58mm Fahrzeuglampe