Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Navigation LED E27 100-240V AC/DC 10W (88W) 1300lm 865

kopierenkopieren
BAILEY - Navigation LED E27 100-240V AC/DC 10W (88W) 1300lm 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143970

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 10 W

  • Lampenspannung - 100 .. 240 V

  • Lichtstrom - 1300 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681439708

Sonepar Artikelnummer

120935762

Hersteller Artikelnummer

143970

Hersteller Typ

BAI143970

Hersteller Artikel Nr.:

143970

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

10 W

Lampenspannung:

100 .. 240 V

Lichtstrom:

1300 lm

Sockel:

E27

Technologie:

LED

Stromstärke:

0.1 A

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

130 lm/W

Lichtstärke:

0 cd

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

115 mm

Durchmesser:

29 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.122 kg

EE Navigation LED E27 10W 6500K IP65 1300lm (88W) 120V-130V 230V-240V AC/DC 29x115mm Schiffslampe