Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Navigation LED P28s 100-240V AC 8W (72W) 1000lm 865

kopierenkopieren
BAILEY - Navigation LED P28s 100-240V AC 8W (72W) 1000lm 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143287

  • Anzahl der Wendeln - 0

  • Lampenleistung Wendel 1 - 8 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 100 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681432877

Sonepar Artikelnummer

120935155

Hersteller Artikelnummer

143287

Hersteller Typ

BAI143287

Hersteller Artikel Nr.:

143287

Anzahl der Wendeln:

0

Lampenleistung Wendel 1:

8 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

100 .. 240 V

Lichtstrom:

1000 lm

Sockel:

P28s

Technologie:

LED

Stromstärke:

0.62 A

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

125 lm/W

Lichtstärke:

0 cd

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

106 mm

Durchmesser:

33 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.075 kg

BAI Navigation LED P28s 8W 6500K IP20 1000lm (72W) 120V-130V 230V-240V 50/60Hz 33x106mm Schiffslampe