Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Navigation LED P28s 24V DC 5W (48W) 600lm 860

kopierenkopieren
BAILEY - Navigation LED P28s 24V DC 5W (48W) 600lm 860

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70500036639

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 5 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681366394

Sonepar Artikelnummer

120937532

Hersteller Artikelnummer

70500036639

Hersteller Typ

BAI70500036639

Hersteller Artikel Nr.:

70500036639

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

5 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

600 lm

Sockel:

P28s

Technologie:

LED

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

110 mm

Durchmesser:

32 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.098 kg

BAI Navigation LED P28s 24V DC 5W 6000K 600lm 32x110mm IP20 Fahrzeuglampe