Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Neon WT 4X10 65V Glas Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Neon WT 4X10 65V Glas Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NW0410065GC

  • Nennspannung - 65 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - sonstige

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681122150

Sonepar Artikelnummer

120942198

Hersteller Artikelnummer

NW0410065GC

Hersteller Typ

BAINW0410065GC

Hersteller Artikel Nr.:

NW0410065GC

Nennspannung:

65 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

sonstige

Farbe:

orange

Gesamtlänge:

10 mm

Durchmesser:

4 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.008 kg

BAI Glimmlampe Drahtende Röhre 4x10mm 65V Glas Klar Anzeige- und Signallampe