Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Neon WT 6X16 95V Glas Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Neon WT 6X16 95V Glas Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NW0616095GCHB

  • Nennspannung - 95 V

  • Nennstrom - 2 mA

  • Sockel - sonstige

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681122426

Sonepar Artikelnummer

120942200

Hersteller Artikelnummer

NW0616095GCHB

Hersteller Typ

BAINW0616095GCHB

Hersteller Artikel Nr.:

NW0616095GCHB

Nennspannung:

95 V

Nennstrom:

2 mA

Sockel:

sonstige

Farbe:

orange

Gesamtlänge:

16 mm

Durchmesser:

6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.006 kg

BAI Glimmlampe Drahtende 6x16mm 95V 2mA 0.002A Glas Klar Anzeige- und Signallampe