Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Netzanschlussleitung 2A 1.5M für 13mm RoBust LED Rope 360

kopierenkopieren
BAILEY - Netzanschlussleitung 2A 1.5M für 13mm RoBust LED Rope 360

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146767

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzanschlussleitung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681467671

Sonepar Artikelnummer

121232619

Hersteller Artikelnummer

146767

Hersteller Typ

bai146767

Hersteller Artikel Nr.:

146767

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Netzanschlussleitung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.225 kg

BAI Anschlusskabel Extra 1.5 Meter 230V 2A mit eingebauter AC/DC-Adapter und Schuko-Stecker für zugeschnitten (ohne Verbinder) RoBust LED Lichtschlauch 360°