Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - New Feeling Flame LED Light Top 240V NFF120-03

kopierenkopieren
BAILEY - New Feeling Flame LED Light Top 240V NFF120-03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145694

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenform - Kerze

  • Sockel - sonstige

  • Farbtemperatur - 2200 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456941

Sonepar Artikelnummer

121413117

Hersteller Artikelnummer

145694

Hersteller Typ

bai145694

Hersteller Artikel Nr.:

145694

Nennspannung:

230 V

Lampenform:

Kerze

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

2200 K

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

12 mm

Länge:

70 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.025 kg

BEE New Feeling Flame LED Light Top 230V - 2200K 3W LED-Birne mit Gegengewicht NFF120-03 - Kombinieren mit Netzteil 146843 und Hülse 146844