Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - OL T1 1/2 Leiterplatte 28V 40mA 4.7X26

kopierenkopieren
BAILEY - OL T1 1/2 Leiterplatte 28V 40mA 4.7X26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OL-5017PBB

  • Lampenleistung - 1.12 W

  • Lampenspannung - 28 V

  • Lichtstrom - 5 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681340202

Sonepar Artikelnummer

120942201

Hersteller Artikelnummer

OL-5017PBB

Hersteller Typ

BAIOL-5017PBB

Hersteller Artikel Nr.:

OL-5017PBB

Lampenleistung:

1.12 W

Lampenspannung:

28 V

Lichtstrom:

5 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

4.7 mm

Gesamtlänge:

26 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

7000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Subminiature OL 5017 PBB T1 1/2 P.C. Board 28V 40mA 5X20