Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Opthalmoscope 2.5V Riester-May 10424

kopierenkopieren
BAILEY - Opthalmoscope 2.5V Riester-May 10424

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFA990045

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Nennstrom - 5 mA

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - Ophthalmoskop

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681113707

Sonepar Artikelnummer

120941811

Hersteller Artikelnummer

MFA990045

Hersteller Typ

BAIMFA990045

Hersteller Artikel Nr.:

MFA990045

Lampenspannung:

2.5 V

Nennstrom:

5 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

Ophthalmoskop

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.019 kg

Ophthalmoskop 2.5V Riester-May 10424 Klar 4.6x15.9mm Lampe für medizinische Anwendungen