Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Otoscope 2.5V Effner 43C+166

kopierenkopieren
BAILEY - Otoscope 2.5V Effner 43C+166

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFA99001

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Nennstrom - 5 mA

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - Otoskop

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681113639

Sonepar Artikelnummer

120941806

Hersteller Artikelnummer

MFA99001

Hersteller Typ

BAIMFA99001

Hersteller Artikel Nr.:

MFA99001

Lampenspannung:

2.5 V

Nennstrom:

5 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

Otoskop

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.019 kg

Otoskop 2.5V Effner 43C+166 6.5x14.8mm Lampe für medizinische Anwendungen