Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Otoscope 2.5V Riester 10600

kopierenkopieren
BAILEY - Otoscope 2.5V Riester 10600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFA990600

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Nennstrom - 5 mA

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - Otoskop

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681113929

Sonepar Artikelnummer

120941828

Hersteller Artikelnummer

MFA990600

Hersteller Typ

BAIMFA990600

Hersteller Artikel Nr.:

MFA990600

Lampenspannung:

2.5 V

Nennstrom:

5 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

Otoskop

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.019 kg

Otoskop 2.5V Riester 10600 Halogen Lampe für medizinische Anwendungen