Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P13.5s Halogen 2.8V 500mA

kopierenkopieren
BAILEY - P13.5s Halogen 2.8V 500mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HP0280500

  • Lampenleistung - 1.4 W

  • Lampenspannung - 2.8 V

  • Lichtstrom - 17 lm

  • Sockel - P13,5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681083598

Sonepar Artikelnummer

120941170

Hersteller Artikelnummer

HP0280500

Hersteller Typ

BAIHP0280500

Hersteller Artikel Nr.:

HP0280500

Lampenleistung:

1.4 W

Lampenspannung:

2.8 V

Lichtstrom:

17 lm

Sockel:

P13,5s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9.3 mm

Gesamtlänge:

31 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

500 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

BEE Miniature torch P13.5s 2.8V 500mA Halogen