Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P13.5s Halogen 3.6V 6W

kopierenkopieren
BAILEY - P13.5s Halogen 3.6V 6W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HP0361667

  • Lampenleistung - 6 W

  • Lampenspannung - 3.6 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - P13,5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681083628

Sonepar Artikelnummer

120941173

Hersteller Artikelnummer

HP0361667

Hersteller Typ

BAIHP0361667

Hersteller Artikel Nr.:

HP0361667

Lampenleistung:

6 W

Lampenspannung:

3.6 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

P13,5s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Ja

Xenon:

Ja

Durchmesser:

9.3 mm

Gesamtlänge:

31 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

1667 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

BAI Kleinlampe Halogen P13.5s Röhre 9.3x31mm 3.6V 1667mA 1667A 6W Klar C-6 Anzeige- und Signallampe