Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P13.5s Halogen HPR55 5.2V 500mA 2.6W

kopierenkopieren
BAILEY - P13.5s Halogen HPR55 5.2V 500mA 2.6W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HP0520500

  • Lampenleistung - 2.6 W

  • Lampenspannung - 5.2 V

  • Lichtstrom - 48 lm

  • Sockel - P13,5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681083697

Sonepar Artikelnummer

120941177

Hersteller Artikelnummer

HP0520500

Hersteller Typ

BAIHP0520500

Hersteller Artikel Nr.:

HP0520500

Lampenleistung:

2.6 W

Lampenspannung:

5.2 V

Lichtstrom:

48 lm

Sockel:

P13,5s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9.3 mm

Gesamtlänge:

31 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

500 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

15 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

BAI Kleinlampe HPR55 Halogen P13.5s Röhre 9.3x31mm 5.2V 500mA 0.5A 2.6W Klar 48lm 15h C-6 Anzeige- und Signallampe