Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P13.5s Krypton 12V 700mA

kopierenkopieren
BAILEY - P13.5s Krypton 12V 700mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PK1200700

  • Lampenleistung - 8.4 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 100 lm

  • Sockel - P13,5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681132494

Sonepar Artikelnummer

120942435

Hersteller Artikelnummer

PK1200700

Hersteller Typ

BAIPK1200700

Hersteller Artikel Nr.:

PK1200700

Lampenleistung:

8.4 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

100 lm

Sockel:

P13,5s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2800 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Ja

Xenon:

Ja

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

700 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

50 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Taschenlampe Krypton P13.5s Röhre 11x30mm 12V 700mA 0.7A 8.4W Klar 100lm 50h C-2R Anzeige- und Signallampe