Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P13.5s Krypton 6V 500mA

kopierenkopieren
BAILEY - P13.5s Krypton 6V 500mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PK0600500

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 39.5 lm

  • Sockel - P13,5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681132425

Sonepar Artikelnummer

120942431

Hersteller Artikelnummer

PK0600500

Hersteller Typ

BAIPK0600500

Hersteller Artikel Nr.:

PK0600500

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

39.5 lm

Sockel:

P13,5s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Oliven-Form

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Ja

Xenon:

Ja

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

500 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

15 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BEE Taschenlampe Krypton P13.5s Olivenform 11x30mm 6V 500mA 0.5A 3W Klar 39.5lm 15h C-2R Anzeige- und Signallampe