Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P13.5s Krypton KPR102 2.4V 700mA

kopierenkopieren
BAILEY - P13.5s Krypton KPR102 2.4V 700mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PK0240700

  • Lampenleistung - 1.68 W

  • Lampenspannung - 2.4 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - P13,5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681132302

Sonepar Artikelnummer

120942426

Hersteller Artikelnummer

PK0240700

Hersteller Typ

BAIPK0240700

Hersteller Artikel Nr.:

PK0240700

Lampenleistung:

1.68 W

Lampenspannung:

2.4 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

P13,5s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Oliven-Form

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Ja

Xenon:

Ja

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

700 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

13 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Taschenlampe KPR102 Krypton P13.5s Olivenform 11x30mm 2.4V 700mA 0.7A 1.68W Klar 13h C-2R Anzeige- und Signallampe