Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P13.5s Krypton KPR104 2.2V 470mA

kopierenkopieren
BAILEY - P13.5s Krypton KPR104 2.2V 470mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PK0220470

  • Lampenleistung - 1.03 W

  • Lampenspannung - 2.2 V

  • Lichtstrom - 7 lm

  • Sockel - P13,5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681132289

Sonepar Artikelnummer

120942424

Hersteller Artikelnummer

PK0220470

Hersteller Typ

BAIPK0220470

Hersteller Artikel Nr.:

PK0220470

Lampenleistung:

1.03 W

Lampenspannung:

2.2 V

Lichtstrom:

7 lm

Sockel:

P13,5s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Oliven-Form

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Ja

Xenon:

Ja

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

470 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

15 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Taschenlampe KPR104 Krypton P13.5s Olivenform 11x30mm 2.2V 470mA 0.47A 1.03W Klar 7lm 15h C-2R