Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P13.5s Krypton KPR112 7.2V 750mA

kopierenkopieren
BAILEY - P13.5s Krypton KPR112 7.2V 750mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PK0720750

  • Lampenleistung - 5.4 W

  • Lampenspannung - 7.2 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - P13,5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681132449

Sonepar Artikelnummer

120942433

Hersteller Artikelnummer

PK0720750

Hersteller Typ

BAIPK0720750

Hersteller Artikel Nr.:

PK0720750

Lampenleistung:

5.4 W

Lampenspannung:

7.2 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

P13,5s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Oliven-Form

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Ja

Xenon:

Ja

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

750 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BEE Taschenlampe KPR118 Krypton P13.5s Olivenform 11x30mm 7.2V 750mA 0.75A 5.4W Klar 20h C-2R Anzeige- und Signallampe