Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P13.5s Krypton KPR1941 4.75V 500mA

kopierenkopieren
BAILEY - P13.5s Krypton KPR1941 4.75V 500mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PK0475500

  • Lampenleistung - 2.38 W

  • Lampenspannung - 4.75 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - P13,5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681132371

Sonepar Artikelnummer

120942429

Hersteller Artikelnummer

PK0475500

Hersteller Typ

BAIPK0475500

Hersteller Artikel Nr.:

PK0475500

Lampenleistung:

2.38 W

Lampenspannung:

4.75 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

P13,5s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Oliven-Form

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Ja

Xenon:

Ja

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

500 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

30 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Taschenlampe KPR1941 Krypton P13.5s Olivenform 11x30mm 4.75V 500mA 0.5A 2.38W Klar 30h C-2R Anzeige- und Signallampe