Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P13.5s NF Brillant 2.4V 300mA 0.72W

kopierenkopieren
BAILEY - P13.5s NF Brillant 2.4V 300mA 0.72W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PB0240300

  • Lampenleistung - 0.72 W

  • Lampenspannung - 2.4 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - P13,5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681131664

Sonepar Artikelnummer

120942418

Hersteller Artikelnummer

PB0240300

Hersteller Typ

BAIPB0240300

Hersteller Artikel Nr.:

PB0240300

Lampenleistung:

0.72 W

Lampenspannung:

2.4 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

P13,5s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Linsen-Form

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

300 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

50 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Taschenlampe P13.5s NF Brilliant 11x24mm 2.4V 300mA 0.3A 0.72W Klar 50h C-2R Anzeige- und Signallampe