Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P13.5s Torch PR30 3.75V 860mA

kopierenkopieren
BAILEY - P13.5s Torch PR30 3.75V 860mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PR0375860

  • Lampenleistung - 3.23 W

  • Lampenspannung - 3.75 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - P13,5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681132715

Sonepar Artikelnummer

120942444

Hersteller Artikelnummer

PR0375860

Hersteller Typ

BAIPR0375860

Hersteller Artikel Nr.:

PR0375860

Lampenleistung:

3.23 W

Lampenspannung:

3.75 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

P13,5s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Oliven-Form

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

860 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

50 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Taschenlampe PR30 P13.5s Olivenform 11x30mm 3.75V 860mA 0.86A 3.23W Klar 50h C-2R Anzeige- und Signallampe