Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P13.5s Torch PR4 2.33V 270mA

kopierenkopieren
BAILEY - P13.5s Torch PR4 2.33V 270mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PR0233270

  • Lampenleistung - 0.63 W

  • Lampenspannung - 2.33 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - P13,5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681132579

Sonepar Artikelnummer

120942439

Hersteller Artikelnummer

PR0233270

Hersteller Typ

BAIPR0233270

Hersteller Artikel Nr.:

PR0233270

Lampenleistung:

0.63 W

Lampenspannung:

2.33 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

P13,5s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Oliven-Form

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

270 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Taschenlampe PR4 P13.5s Olivenform 11x30mm 2.33V 270mA 0.27A 0.63W Klar 10h C-2R Anzeige- und Signallampe