Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P13.5s Xenon 15.6V 700mA

kopierenkopieren
BAILEY - P13.5s Xenon 15.6V 700mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PX1560700

  • Lampenleistung - 10.9 W

  • Lampenspannung - 15.6 V

  • Lichtstrom - 180 lm

  • Sockel - P13,5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681242858

Sonepar Artikelnummer

120942453

Hersteller Artikelnummer

PX1560700

Hersteller Typ

BAIPX1560700

Hersteller Artikel Nr.:

PX1560700

Lampenleistung:

10.9 W

Lampenspannung:

15.6 V

Lichtstrom:

180 lm

Sockel:

P13,5s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Ja

Xenon:

Ja

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

700 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

150 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.003 kg

BAI Taschenlampe Xenon P13.5s 10x28mm 15.6V 700mA 0.7A 10.9W Klar 180lm 150h C-2R Anzeige- und Signallampe