Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P15d-3 6V 35/35W Clear

kopierenkopieren
BAILEY - P15d-3 6V 35/35W Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AP15D3063535

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 35 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 35 W

  • Lampenspannung - 6 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681004067

Sonepar Artikelnummer

120938940

Hersteller Artikelnummer

AP15D3063535

Hersteller Typ

BAIAP15D3063535

Hersteller Artikel Nr.:

AP15D3063535

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

35 W

Lampenleistung Wendel 2:

35 W

Lampenspannung:

6 V

Sockel:

P15d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.030 kg

BAI Automotive P15d-3 6V 35/35W Klar Fahrzeuglampe