Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P15d/Pref S25X51 6.5V 2.75A 1630

kopierenkopieren
BAILEY - P15d/Pref S25X51 6.5V 2.75A 1630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - US1630

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lampenspannung - 6.5 V

  • Nennstrom - 2750 mA

  • Sockel - P30d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681159583

Sonepar Artikelnummer

120942939

Hersteller Artikelnummer

US1630

Hersteller Typ

BAIUS1630

Hersteller Artikel Nr.:

US1630

Lampenleistung:

18 W

Lampenspannung:

6.5 V

Nennstrom:

2750 mA

Sockel:

P30d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.021 kg

P15d/Pref 1630 Tropfen S25 P30d 6.5V Klar LCL25.4 25x51mm Mikroskop Lampe für medizinische Anwendungen