Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P28s 33X103 6.6A 30W J1/3 7669C

kopierenkopieren
BAILEY - P28s 33X103 6.6A 30W J1/3 7669C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AIR-J13/01

  • Leistung - 30 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 450 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681003688

Sonepar Artikelnummer

120938932

Hersteller Artikelnummer

AIR-J13/01

Hersteller Typ

BAIAIR-J13/01

Hersteller Artikel Nr.:

AIR-J13/01

Leistung:

30 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

450 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.040 kg

BEE J1/3 P28s 240V 30W 6.6A Klar 7669C 33x103mm Flugfeldbefeuerungslampe