Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P28s 38X108 220V 85W 65CD

kopierenkopieren
BAILEY - P28s 38X108 220V 85W 65CD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VP28220085

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 85 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 220 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681280270

Sonepar Artikelnummer

120943104

Hersteller Artikelnummer

VP28220085

Hersteller Typ

BAIVP28220085

Hersteller Artikel Nr.:

VP28220085

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

85 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

220 V

Lichtstrom:

850 lm

Sockel:

P28s

Technologie:

Glühlampe

Stromstärke:

0.39 A

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

10 lm/W

Lichtstärke:

65 cd

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

108 mm

Durchmesser:

39 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.060 kg

BEE Schiffspositionslampe P28s 220V 85W 65cd Klar 38x108mm Fahrzeuglampe