Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P28s 38X108 24V 40W 50CD

kopierenkopieren
BAILEY - P28s 38X108 24V 40W 50CD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VP28024040

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 40 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681162316

Sonepar Artikelnummer

120943097

Hersteller Artikelnummer

VP28024040

Hersteller Typ

BAIVP28024040

Hersteller Artikel Nr.:

VP28024040

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

40 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

550 lm

Sockel:

P28s

Technologie:

Glühlampe

Stromstärke:

1.67 A

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

13.75 lm/W

Lichtstärke:

50 cd

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

108 mm

Durchmesser:

39 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.060 kg

BAI Schiffspositionslampe P28s 24V 40W 50cd Klar C-8Z 38x108mm Fahrzeuglampe