Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P30d Aldis 24V 60W Kuppenverspiegelt

kopierenkopieren
BAILEY - P30d Aldis 24V 60W Kuppenverspiegelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VA30024060

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 60 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681160473

Sonepar Artikelnummer

120942950

Hersteller Artikelnummer

VA30024060

Hersteller Typ

BAIVA30024060

Hersteller Artikel Nr.:

VA30024060

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

60 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

P30d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

60 mm

Durchmesser:

40 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.030 kg

BEE Leuchtboje Tropfen G40 P30d 24V 60W Klar Kuppenverspiegelt 40x63mm Fahrzeuglampe