Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P30s 11X54 12V 75W C-8 Halogen

kopierenkopieren
BAILEY - P30s 11X54 12V 75W C-8 Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VP30012075HA

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 75 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681162835

Sonepar Artikelnummer

120943112

Hersteller Artikelnummer

VP30012075HA

Hersteller Typ

BAIVP30012075HA

Hersteller Artikel Nr.:

VP30012075HA

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

75 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

1400 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

54 mm

Durchmesser:

11 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.035 kg

BEE Leuchtboje P30s 12V 75W Klar C-8 Halogen 11x54mm