Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P43T H4 12V 60/55W Heavy Duty LL

kopierenkopieren
BAILEY - P43T H4 12V 60/55W Heavy Duty LL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AH4312060055LHD

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 55 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 60 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681179819

Sonepar Artikelnummer

120938908

Hersteller Artikelnummer

AH4312060055LHD

Hersteller Typ

BAIAH4312060055LHD

Hersteller Artikel Nr.:

AH4312060055LHD

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

55 W

Lampenleistung Wendel 2:

60 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

P43t

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H4

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

92 mm

Durchmesser:

17 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.043 kg

BAI H4 P43T 12V 55/60W Klar Heavy Duty LL 17x92mm KFZ Hauptlicht Fahrzeuglampe