Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BAILEY - P45T 41X75 24V 55/50W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - P45T 41X75 24V 55/50W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AP45T245550

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 55 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 50 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681004425

Sonepar Artikelnummer

120938945

Hersteller Artikelnummer

AP45T245550

Hersteller Typ

BAIAP45T245550

Hersteller Artikel Nr.:

AP45T245550

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

55 W

Lampenleistung Wendel 2:

50 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

P45t

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

R2

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Ja

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

75 mm

Durchmesser:

41 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.044 kg

BEE Tropfen P45T 24V 55/50W Klar 41x75mm Automotive Fahrzeuglampe