Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P45T 41X75 6V 45/40W Gelb

kopierenkopieren
BAILEY - P45T 41X75 6V 45/40W Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AP45T064540Y

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 45 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 40 W

  • Lampenspannung - 6 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681004371

Sonepar Artikelnummer

120938942

Hersteller Artikelnummer

AP45T064540Y

Hersteller Typ

BAIAP45T064540Y

Hersteller Artikel Nr.:

AP45T064540Y

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

45 W

Lampenleistung Wendel 2:

40 W

Lampenspannung:

6 V

Sockel:

P45t

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

R2

Farbe:

gelb

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

75 mm

Durchmesser:

41 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.044 kg

BAI Tropfen P45T 6V 45/40W Klar Gelb 41x75mm Automotive Fahrzeuglampe