Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P45T H4 24V 75/70W

kopierenkopieren
BAILEY - P45T H4 24V 75/70W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AH4524075070

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 70 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 75 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681002858

Sonepar Artikelnummer

120938913

Hersteller Artikelnummer

AH4524075070

Hersteller Typ

BAIAH4524075070

Hersteller Artikel Nr.:

AH4524075070

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

70 W

Lampenleistung Wendel 2:

75 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

P45t

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H4

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

75 mm

Durchmesser:

17 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.043 kg

BAI H4 P45T 24V 70/75W Klar Halogen 17x75mm KFZ Hauptlicht Fahrzeuglampe