Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - P47D 12V 35W Zeiss

kopierenkopieren
BAILEY - P47D 12V 35W Zeiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MZ390213

  • Lampenleistung - 35 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 2920 mA

  • Sockel - P47D

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120279

Sonepar Artikelnummer

120942111

Hersteller Artikelnummer

MZ390213

Hersteller Typ

BAIMZ390213

Hersteller Artikel Nr.:

MZ390213

Lampenleistung:

35 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

2920 mA

Sockel:

P47D

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.044 kg

Zeiss Tropfen P47D 12V 35W 560lm Klar LCL44 35x65mm 100U Mikroskop Lampe für medizinische Anwendungen